• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

VDE-Steckschlüssel mit 3K-Griff 6-kant 4 mm

Artikel-Nr.: 1747053
auf Anfrage
Lieferbar in 4-6 Wochen
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
Produktart Steckschlüssel

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 1747053
EAN / GTIN 4010886841204
Herstellernummer 1747053
L-Nummer L60160 3807

Beschreibung

Beschreibung:

  • 3-Komponenten-Griff Power-Grip³ mit Aufhängeloch
  • Ergonomische Griffform für präzises, ermüdungsfreies Arbeiten
  • Formschlüssige Verbindung von Griff und Klinge für optimale Kraftübertragung
  • Kopftiefe 25 mm, Klingenlänge 125 mm
  • VDE isoliert bis 1000 V, nach EN 60900/IEC 60900

Merkmal:

  • Gesamtlänge [mm]: 225 mm
  • Griffausführung: 3K-Griffhüllen VDE isoliert bis 1000 V
  • Grifflänge [mm]: 100 mm
  • Klingenlänge: 125 mm
  • Klingen-Ø: 8,9 mm
  • Kopf-Ø 1 [mm]: 10 mm
  • Schlüsselweite [mm]: 4
  • 1000 V isoliert: ja
  • Griff vorhanden: nein
  • REACH Registrierung vorhanden: ja
  • VDE zertifiziert: ja

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb