• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Steckschlüssel mit 3K-Griff 6-kant 11 mmt

Artikel-Nr.: 1746901
auf Anfrage
Lieferbar in 4-6 Wochen
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
Produktart Steckschlüssel

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 1746901
EAN / GTIN 4010886841075
Herstellernummer 1746901
L-Nummer L60160 4249

Beschreibung

Beschreibung:

  • Ausführung nach DIN 3125, ISO 2725-1
  • 3-Komponenten-Griff Power-Grip³ mit Aufhängeloch
  • Ergonomische Griffform für präzises, ermüdungsfreies Arbeiten
  • Formschlüssige Verbindung von Griff und Klinge für optimale Kraftübertragung
  • Kopftiefe 25 mm, Klingenlänge 125 mm
  • Ab 10 mm mit Antriebssechskant
  • Klinge aus Molybdän-Vanadium-Plus Stahl vergütet

Merkmal:

  • Einstecktiefe 2: 25,0 mm
  • Gesamtlänge [mm]: 245 mm
  • Griffausführung: 3K
  • Grifflänge [mm]: 120 mm
  • Klingenlänge: 125 mm
  • Klingen-Ø: 8,0 mm
  • Kopf-Ø 1 [mm]: 16 mm
  • Material: Molybdän-Vanadium-Plus-Stahl
  • Oberfläche: verchromt
  • Schlüsselweite [mm]: 11,0
  • Schlüsselweite Antriebssechskant: 13 mm
  • 1000 V isoliert: nein
  • Antriebssechskant: ja
  • Griff vorhanden: ja
  • REACH Registrierung vorhanden: ja
  • VDE zertifiziert: nein

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb