• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Steckschlüssel mit 3K-Griff 6-kant 9 mm

Artikel-Nr.: 1746863
auf Anfrage
Lieferbar in 4-6 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Produktdetails

Technische Daten

Produktart Steckschlüssel

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 1746863
EAN / GTIN 4010886841051
Herstellernummer 1746863

Beschreibung

Beschreibung:

  • Ausführung nach DIN 3125, ISO 2725-1
  • 3-Komponenten-Griff Power-Grip³ mit Aufhängeloch
  • Ergonomische Griffform für präzises, ermüdungsfreies Arbeiten
  • Formschlüssige Verbindung von Griff und Klinge für optimale Kraftübertragung
  • Kopftiefe 25 mm, Klingenlänge 125 mm
  • Ab 10 mm mit Antriebssechskant
  • Klinge aus Molybdän-Vanadium-Plus Stahl vergütet

Merkmal:

  • Einstecktiefe 2: 25,0 mm
  • Gesamtlänge [mm]: 235 mm
  • Griffausführung: 3K
  • Grifflänge [mm]: 110 mm
  • Klingenlänge: 125 mm
  • Klingen-Ø: 6,0 mm
  • Kopf-Ø 1 [mm]: 13 mm
  • Material: Molybdän-Vanadium-Plus-Stahl
  • Oberfläche: verchromt
  • Schlüsselweite [mm]: 9,0
  • 1000 V isoliert: nein
  • Griff vorhanden: ja
  • REACH Registrierung vorhanden: ja
  • VDE zertifiziert: nein