• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Steckschlüssel mit 3K-Griff 6-kant 7 mm

Artikel-Nr.: 1746766
auf Anfrage
Lieferbar in 4-6 Wochen
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
    Produktart Steckschlüssel

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 1746766
    EAN / GTIN 4010886841037
    Herstellernummer 1746766
    L-Nummer L60160 2782

    Beschreibung

    Beschreibung:

    • Ausführung nach DIN 3125, ISO 2725-1
    • 3-Komponenten-Griff Power-Grip³ mit Aufhängeloch
    • Ergonomische Griffform für präzises, ermüdungsfreies Arbeiten
    • Formschlüssige Verbindung von Griff und Klinge für optimale Kraftübertragung
    • Kopftiefe 25 mm, Klingenlänge 125 mm
    • Ab 10 mm mit Antriebssechskant
    • Klinge aus Molybdän-Vanadium-Plus Stahl vergütet

    Merkmal:

    • Einstecktiefe 2: 25,0 mm
    • Gesamtlänge [mm]: 235 mm
    • Griffausführung: 3K
    • Grifflänge [mm]: 110 mm
    • Klingenlänge: 125 mm
    • Klingen-Ø: 6,0 mm
    • Kopf-Ø 1 [mm]: 11 mm
    • Material: Molybdän-Vanadium-Plus-Stahl
    • Oberfläche: verchromt
    • Schlüsselweite [mm]: 7,0
    • 1000 V isoliert: nein
    • Griff vorhanden: ja
    • REACH Registrierung vorhanden: ja
    • VDE zertifiziert: nein

    Services & Produktberater

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb