• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Elektronik-Vornschneider

Artikel-Nr.: 1743635
auf Anfrage
Lieferbar in 4-6 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

    Dieses Produkt teilen

    oder kopieren Sie diesen Link

    Produktdetails

    Technische Daten

    Produktart schneidende Zange

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 1743635
    EAN / GTIN 4010886840856
    Herstellernummer 1743635
    L-Nummer L60160 5375

    Beschreibung

    Beschreibung:

    • Breiter Kopf und lange Schneide, mit feiner Fase
    • Für hohe Schneidleistung
    • Induktiv gehärtete Präzisionsschneiden, Schneidenhärte 61 - 63 HRC
    • Mit Öffnungsfeder
    • ESD = elektrisch ableitend (Electro Static Discharge)

    Merkmal:

    • Fase: fein
    • Gesamtlänge [mm]: 125 mm
    • Griffausführung: ESD-2K-Griffhüllen
    • Härteverfahren: Induktiv gehärtet
    • Kopfform: breit
    • Oberfläche: stahl poliert
    • Schneidenbreite [mm]: 15,0 mm
    • Schneidenform: kleine Facette
    • Schneidenhärte: 61 - 63 HRC
    • Schneidenlänge [mm]: 15 mm
    • Schneidleistung (max.): 1,5
    • Schneidwerte: Harter Draht: 0,5 mm / 24 AWG
      Mittelharter Draht: 1,2 mm / 16 AWG
      Weicher Draht: 1,6 mm / 14 AWG
    • 1000 V isoliert: nein
    • Ausführung funkenfrei: Nein
    • ESD Ja/Nein: ja
    • Öffnungsfeder vorhanden: ja
    • REACH Registrierung vorhanden: nein
    • VDE zertifiziert: nein

    Services & Produktberater

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb