• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Elektronik-Flachrundzange

Artikel-Nr.: 1743597
auf Anfrage
Lieferbar in 4-6 Wochen
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
Produktart Flachrundzange

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 1743597
EAN / GTIN 4010886840818
Herstellernummer 1743597
L-Nummer L60160 3646

Beschreibung

Beschreibung:

  • 45° gewinkelte, extra lange, flach-runde Backen
  • Für Richt- und Biegearbeiten
  • Greifflächen glatt geschliffen
  • Mit Öffnungsfeder
  • ESD = elektrisch ableitend (Electro Static Discharge)

Merkmal:

  • Backenform: flach-Runde Backen
  • Backenlänge L3 [mm]: 35 mm
  • Gelenkarten: eingelegtes Gelenk
  • Gesamtlänge [mm]: 155 mm
  • Griffausführung: ESD-2K-Griffhüllen
  • Härteverfahren: Induktiv gehärtet
  • Material: Hochleistungsvergütungsstahl
  • Oberfläche: stahl poliert
  • 1000 V isoliert: nein
  • Ausführung funkenfrei: Nein
  • ESD Ja/Nein: ja
  • mit Schneide: nein
  • Öffnungsfeder vorhanden: ja
  • REACH Registrierung vorhanden: nein
  • VDE zertifiziert: nein

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb