• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Elektronik-Hartmetall-Seitenschneider

Artikel-Nr.: 1743422
auf Anfrage
Lieferbar in 4-6 Wochen
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
Produktart schneidende Zange

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 1743422
EAN / GTIN 4010886840740
Herstellernummer 1743422
L-Nummer L60160 2853

Beschreibung

Beschreibung:

  • Ovaler Kopf, mit Spezialfase, nur für Glasfaser und Kevlar® geeignet
  • Für höchste Schneidleistung durch eingesetzte Hartmetallschneiden
  • Schneidenhärte 84 - 86 HRA
  • Mit Öffnungsfeder
  • ESD = elektrisch ableitend (Electro Static Discharge)
  • Kevlar® ist ein geschütztes Warenzeichen der Fa. DuPont

Merkmal:

  • Fase: mit
  • Gesamtlänge [mm]: 125 mm
  • Griffausführung: ESD-2K-Griffhüllen
  • Härteverfahren: Induktiv gehärtet
  • Kopfform: oval
  • Oberfläche: stahl poliert
  • Schneidenform: mit Facette
  • Schneidenhärte: 84 - 86 HRA
  • Schneidenlänge [mm]: 11 mm
  • Schneidwerte: Nur für Glasfaser, z.B. Kevlar®
  • 1000 V isoliert: nein
  • Ausführung funkenfrei: Nein
  • ESD Ja/Nein: ja
  • Öffnungsfeder vorhanden: ja
  • REACH Registrierung vorhanden: nein
  • VDE zertifiziert: nein

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb