• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

VDE-Abisolier-Seitenschneider 160 mm

Artikel-Nr.: 1742582
auf Anfrage
Lieferbar in 4-6 Wochen
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
Produktart schneidende Zange

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 1742582
EAN / GTIN 4010886840542
Herstellernummer 1742582
L-Nummer L60160 4694

Beschreibung

Beschreibung:

  • Elektriker-Seitenschneider mit Doppelfunktion: Schneiden und Abisolieren
  • Abisolierlöcher für ein- und mehrdrähtige Leiter mit 1,5 mm² und 2,5 mm² Leiterquerschnitt
  • Induktiv gehärtete Präzisionsschneiden, Schneidenhärte 61 - 63 HRC
  • GEDORE Sondervergütungsstahl, gesenkgeschmiedet, ölgehärtet und angelassen
  • Schenkel VDE isoliert bis 1000 V, nach EN 60900/IEC 60900, Hüllenisolierung

Merkmal:

  • Fase: mit
  • Gesamtlänge [mm]: 160 mm
  • Griffausführung: 2K-Griffhüllen VDE isoliert bis 1000 V
  • Härteverfahren: Induktiv gehärtet
  • Kopfbreite 1 [mm]: 22,0 mm
  • Kopfhöhe 1 [mm]: 19 mm
  • Kopfstärke T1 [mm]: 10,0 mm
  • Leitungs-/Kabeldurchmesser: 1,5 und 2,5 mm²
  • Material: Vergütungsstahl
  • Oberfläche: verchromt
  • Schneidenform: mit Facette
  • Schneidenlänge [mm]: 19 mm
  • Schneidleistung (max.): 1,6
  • 1000 V isoliert: ja
  • Ausführung funkenfrei: Nein
  • ESD Ja/Nein: nein
  • Öffnungsfeder vorhanden: nein
  • REACH Registrierung vorhanden: nein
  • VDE zertifiziert: ja

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb