• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

1.1/2″ Impact Steckschlüssel 12-kant (mm) 65 mm

Artikel-Nr.: 17405M 65mm
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
Produktart Steckschlüssel-Einsatz

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 17405M 65mm
EAN / GTIN 4991644465538
Herstellernummer 17405M 65mm

Beschreibung

Beschreibung:

Länge: 95 mm
Dimension D2: 86 mm
D1: 97 mm
Länge: 48 mm
Antrieb: 1.1/2″
Innenvierkant
Abtrieb 65 mm
Innendoppelsechskant
Oberfläche: manganphosphatiert
Material: Chrom Molybdän

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb