• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

1.1/2″ Impact Steckschlüssel 12-kant (mm) 60 mm

Artikel-Nr.: 17405M 60mm
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
Produktart Steckschlüssel-Einsatz

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 17405M 60mm
EAN / GTIN 4991644465521
Herstellernummer 17405M 60mm
L-Nummer L60050 7010

Beschreibung

Beschreibung:

Länge: 90 mm
Dimension D2: 86 mm
D1: 91 mm
Länge: 43 mm
Antrieb: 1.1/2″
Innenvierkant
Abtrieb 60 mm
Innendoppelsechskant
Oberfläche: manganphosphatiert
Material: Chrom Molybdän

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb