• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

1.1/2″ Impact Steckschlüssel (mm) 95 mm

Artikel-Nr.: 17400M 95mm
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
Produktart Steckschlüssel-Einsatz

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 17400M 95mm
EAN / GTIN 4991644465316
Herstellernummer 17400M 95mm

Beschreibung

Beschreibung:

Länge: 112 mm
Dimension D2: 127 mm
D1: 135 mm
Länge: 52 mm
Antrieb: 1.1/2″
Innenvierkant
Abtrieb 95 mm
Innensechskant
Oberfläche: manganphosphatiert
Material: Chrom Molybdän

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb