• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

1.1/2″ Impact Steckschlüssel (Zoll) 2.11/16″

Artikel-Nr.: 17400A 2.11/16
auf Anfrage
Lieferbar in 1-2 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.
  • Antriebs-Vierkant: 1 1/2
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
Antriebs-Vierkant 1 1/2 Zoll
Produktart Steckschlüssel-Einsatz

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 17400A 2.11/16
EAN / GTIN 4991644465842
Herstellernummer 17400A 2.11/16

Beschreibung

Beschreibung:

Länge: 100 mm
Dimension D2: 86 mm
D1: 101 mm
Länge: 51 mm
Antrieb: 1.1/2″
Innenvierkant
Abtrieb 2.11/16″
Innensechskant
Oberfläche: manganphosphatiert
Material: Chrom Molybdän

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb