Metallsägeband 41×4640 2/3H

Artikel-Nr.: 173872 2/3H
(23,38 € / 1 Meter)

Staffelpreise:

  • ab 1 Stück
    108,48 € / Stück
    (23,38 € / 1 Meter)
  • ab 5 Stück
    90,40 € / Stück
    (19,48 € / 1 Meter)
auf Anfrage
Sofort lieferbar
7 Stück sofort lieferbar
Lieferzeit ca. 1-2 Werktage

Die Lieferzeiten sind Schätzungen für den Standard-Versand und basieren auf dem aktuellen Lagerbestand, der Uhrzeit und dem Datum des Bestelleingangs sowie der Lieferkapazität.

Lieferzeiten sind nicht verfügbar für Bestellungen von Artikeln, die per Spedition versendet werden, Artikel, die nicht auf Lager sind und für Artikel, die direkt beim Hersteller bestellt werden.

  • Schneidstoff: HSS Co 8
  • Zahnung: Combi
  • Spanwinkel: 10

Produktdetails

Technische Daten

Schneidstoff HSS Co 8
Zahnung Combi
Spanwinkel 10 Grad
Breite 41 mm
Stärke 1,3 mm
Länge 4.640 mm
Produktart Metallsägeband

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 173872 2/3H
EAN / GTIN 2050001710215
Herstellernummer 17290411302300-04640

Anwendertabelle

Alu (kurzspanend)
N
100
Stahl < 500 N/mm²
P
85
Stahl < 750 N/mm²
P
65
Stahl < 900 N/mm²
P
55
Stahl < 1100 N/mm²
P
35
Stahl < 1400 N/mm²
P
20
INOX < 900 N/mm²
M
30
INOX > 900 N/mm²
M
20
Ti > 850 N/mm²
S
20
GG(G)
K
40
CuZn
N
60
Uni
 
Öl
 
nass maximal
 
nass minimal
 

Beschreibung

Ausführung:

RÖNTGEN − bi-alfa-cobalt: Hochleistungs-Bimetall-Sägeband mit Zahnspitzen aus legiertem Schnellarbeitsstahl (HSS, 67-69 HRC) M42 und einem Trägerband aus hochlegiertem Federbandstahl.

Verwendung:

Combizahnung 0° − Sehr schwingungsarm, für großen Querschnittbereich (für Rohre und Profile, Vollmaterial bis maximal 70 mm).
Combizahnung 10° − Universell für großen Querschnittbereich (für Vollmaterial ab 50 mm).
Normalzahnung 0° − Für kleine bis mittlere Querschnitte bis maximal 70 mm Eingriffslänge.
Normalzahnung 10° − Für größere Querschnitte ab 50 mm Eingriffslänge.

Hinweis:

Einfahren eines neuen Bandes: Siehe GARANT Zerspanungshandbuch Nr. 110010 und Infoseite.

Downloads & Dokumente

Mit ähnlichen Produkten vergleichen

Dieser Artikel


Empfehlungen


Metallsägeband 41×4640  2/3H

Metallsägeband 41×4640 2/3H

auf Anfrage
Sofort lieferbar
7 Stück sofort lieferbar
ab 1  St.
108,48 €
(23,38 € / 1 Meter)
ab 5  St.
90,40 €
(19,48 € / 1 Meter)
auf Anfrage
Sofort lieferbar
10 Stück sofort lieferbar
ab 1  St.
120,00 €
(20,69 € / 1 Meter)
ab 5  St.
100,00 €
(17,24 € / 1 Meter)
auf Anfrage
Sofort lieferbar
10 Stück sofort lieferbar
ab 1  St.
110,88 €
68,16 €
(12,78 € / 1 Meter)
ab 5  St.
92,40 €
56,80 €
(10,65 € / 1 Meter)
auf Anfrage
Sofort lieferbar
37 Stück sofort lieferbar
ab 1  St.
96,24 €
(20,74 € / 1 Meter)
ab 5  St.
80,20 €
(17,28 € / 1 Meter)
auf Anfrage
Sofort lieferbar
10 Stück sofort lieferbar
ab 1  St.
85,68 €
(20,82 € / 1 Meter)
ab 5  St.
71,40 €
(17,35 € / 1 Meter)
auf Anfrage
Sofort lieferbar
10 Stück sofort lieferbar
ab 1  St.
81,60 €
(16,03 € / 1 Meter)
ab 5  St.
68,00 €
(13,36 € / 1 Meter)
auf Anfrage
Sofort lieferbar
11 Stück sofort lieferbar
ab 1  St.
72,72 €
(16,05 € / 1 Meter)
ab 5  St.
60,60 €
(13,38 € / 1 Meter)
auf Anfrage
Sofort lieferbar
7 Stück sofort lieferbar
ab 1  St.
75,36 €
(16,24 € / 1 Meter)
ab 5  St.
62,80 €
(13,53 € / 1 Meter)
auf Anfrage
Sofort lieferbar
16 Stück sofort lieferbar
ab 1  St.
73,68 €
(16,12 € / 1 Meter)
ab 5  St.
61,40 €
(13,44 € / 1 Meter)
auf Anfrage
Sofort lieferbar
24 Stück sofort lieferbar
ab 1  St.
79,92 €
(15,98 € / 1 Meter)
ab 5  St.
66,60 €
(13,32 € / 1 Meter)
auf Anfrage
Sofort lieferbar
14 Stück sofort lieferbar
ab 1  St.
66,00 €
(16,10 € / 1 Meter)
ab 5  St.
55,00 €
(13,41 € / 1 Meter)
Breite 41 41 41 41 41 34 34 34 34 34 34
Länge 4.640 5.800 5.334 4.640 4.115 5.090 4.530 4.640 4.570 5.000 4.100
Schneidstoff HSS Co 8 HSS Co 8 HSS Co 8 HSS Co 8 HSS Co 8 HSS Co 8 HSS Co 8 HSS Co 8 HSS Co 8 HSS Co 8 HSS Co 8
Spanwinkel 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10
Stärke 1,3 1,3 1,3 1,3 1,3 1,1 1,1 1,1 1,1 1,1 1,1
Zahnung Combi Combi Combi Combi Combi Combi Combi Combi Combi Combi Combi
Produktart Metallsägeband Metallsägeband Metallsägeband Metallsägeband Metallsägeband Metallsägeband Metallsägeband Metallsägeband Metallsägeband Metallsägeband Metallsägeband