Metallsägeband 34×3800 3/4H

Artikel-Nr.: 173852 3/4H
(18,13 € / 1 Meter)

Staffelpreise:

  • ab 1 Stück
    68,88 € / Stück
    (18,13 € / 1 Meter)
  • ab 5 Stück
    57,40 € / Stück
    (15,11 € / 1 Meter)
auf Anfrage
Sofort lieferbar
32 Stück sofort lieferbar
Lieferzeit ca. 1-2 Werktage

Die Lieferzeiten sind Schätzungen für den Standard-Versand und basieren auf dem aktuellen Lagerbestand, der Uhrzeit und dem Datum des Bestelleingangs sowie der Lieferkapazität.

Lieferzeiten sind nicht verfügbar für Bestellungen von Artikeln, die per Spedition versendet werden, Artikel, die nicht auf Lager sind und für Artikel, die direkt beim Hersteller bestellt werden.

Variante und Stückzahl wählen

Zähne pro Zoll Stückpreis inkl. MwSt.
  • Schneidstoff: HSS Co 8
  • Zahnung: Combi
  • Spanwinkel: 10

Auf die Merkliste setzen

    Dieses Produkt teilen

    oder kopieren Sie diesen Link

    Produktdetails

    Technische Daten

    Schneidstoff HSS Co 8
    Zahnung Combi
    Spanwinkel 10 Grad
    Breite 34 mm
    Stärke 1,1 mm
    Länge 3.800 mm
    Produktart Metallsägeband

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 173852 3/4H
    EAN / GTIN 2050001659767
    Herstellernummer 17290341103400-03800

    Anwendertabelle

    Alu (kurzspanend)
    N
    100
    Stahl < 500 N/mm²
    P
    85
    Stahl < 750 N/mm²
    P
    65
    Stahl < 900 N/mm²
    P
    55
    Stahl < 1100 N/mm²
    P
    35
    Stahl < 1400 N/mm²
    P
    20
    INOX < 900 N/mm²
    M
    30
    INOX > 900 N/mm²
    M
    20
    Ti > 850 N/mm²
    S
    20
    GG(G)
    K
    40
    CuZn
    N
    60
    Uni
     
    Öl
     
    nass maximal
     
    nass minimal
     

    Beschreibung

    Ausführung:

    RÖNTGEN − bi-alfa-cobalt: Hochleistungs-Bimetall-Sägeband mit Zahnspitzen aus legiertem Schnellarbeitsstahl (HSS, 67-69 HRC) M42 und einem Trägerband aus hochlegiertem Federbandstahl.

    Verwendung:

    Combizahnung 0° − Sehr schwingungsarm, für großen Querschnittbereich (für Rohre und Profile, Vollmaterial bis maximal 70 mm).
    Combizahnung 10° − Universell für großen Querschnittbereich (für Vollmaterial ab 50 mm).
    Normalzahnung 0° − Für kleine bis mittlere Querschnitte bis maximal 70 mm Eingriffslänge.
    Normalzahnung 10° − Für größere Querschnitte ab 50 mm Eingriffslänge.

    Hinweis:

    Einfahren eines neuen Bandes: Siehe GARANT Zerspanungshandbuch Nr. 110010 und Infoseite.

    Downloads & Dokumente

    Mit ähnlichen Produkten vergleichen

    Dieser Artikel


    Empfehlungen


    Metallsägeband 34×3800  3/4H

    Metallsägeband 34×3800 3/4H

    auf Anfrage
    Sofort lieferbar
    32 Stück sofort lieferbar
    ab 1  St.
    68,88 €
    (18,13 € / 1 Meter)
    ab 5  St.
    57,40 €
    (15,11 € / 1 Meter)
    auf Anfrage
    Sofort lieferbar
    8 Stück sofort lieferbar
    ab 1  St.
    60,96 €
    (16,04 € / 1 Meter)
    ab 5  St.
    50,80 €
    (13,37 € / 1 Meter)
    Breite 34 34
    Länge 3.800 3.800
    Schneidstoff HSS Co 8 HSS Co 8
    Spanwinkel 10 10
    Stärke 1,1 1,1
    Zahnung Combi Combi
    Produktart Metallsägeband Metallsägeband
    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb