Metal band saw blade 27×3830 4/6H

Artikel-Nr.: 173787 4/6H
(10,02 £ / 1 Metre)

Staffelpreise:

  • ab 1 Piece
    £38.39 / Piece
    (10,02 £ / 1 Metre)
  • ab 5 Piece
    £32.00 / Piece
    (8,36 £ / 1 Metre)
Wollen Sie mehrere Varianten gleichzeitig bestellen? Zur Schnellerfassung
auf Anfrage
Sofort lieferbar
72 Stück sofort lieferbar
Lieferzeit ca. 1-2 Werktage

Die Lieferzeiten sind Schätzungen für den Standard-Versand und basieren auf dem aktuellen Lagerbestand, der Uhrzeit und dem Datum des Bestelleingangs sowie der Lieferkapazität.

Lieferzeiten sind nicht verfügbar für Bestellungen von Artikeln, die per Spedition versendet werden, Artikel, die nicht auf Lager sind und für Artikel, die direkt beim Hersteller bestellt werden.

Variante und Stückzahl wählen

TPI Stückpreis inkl. MwSt.
  • Schneidstoff: HSS Co 8
  • Zahnung: Combi
  • Spanwinkel: 10

Auf die Merkliste setzen

    Dieses Produkt teilen

    oder kopieren Sie diesen Link

    Produktdetails

    Technische Daten

    Schneidstoff HSS Co 8
    Zahnung Combi
    Spanwinkel 10 Grad
    Breite 27 mm
    Stärke 0,9 mm
    Länge 3.830 mm
    Produktart Metallsägeband

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 173787 4/6H
    EAN / GTIN 4062406125295
    Herstellernummer 173787 4/6H

    Anwendertabelle

    Alu (kurzspanend)
    N
    100
    Stahl < 500 N/mm²
    P
    85
    Stahl < 750 N/mm²
    P
    65
    Stahl < 900 N/mm²
    P
    55
    Stahl < 1100 N/mm²
    P
    35
    Stahl < 1400 N/mm²
    P
    20
    INOX < 900 N/mm²
    M
    30
    INOX > 900 N/mm²
    M
    20
    Ti > 850 N/mm²
    S
    20
    GG(G)
    K
    40
    CuZn
    N
    60
    Uni
     
    Öl
     
    nass maximal
     
    nass minimal
     

    Beschreibung

    Version:

    GARANT − high-performance bi-metal band saw blade with wear-resistant M42 teeth and special flexible backing with increased load capacity.

    Application:

    Variable pitch teeth 0° − very low vibration, for a large range of cross sections (for pipes and profiles, solid materials up to maximum 70 mm).
    Variable pitch teeth 10° − general purpose for a wide range of cross-sections (for solid material from 50 mm).
    Regular pitch teeth 0° − for small to medium cross-sections up to maximum 70 mm engagement length.
    Regular pitch teeth 10° − for large cross-sections from 50 mm engagement.

    Note:

    Running in a new blade: See GARANT machining handbook No. 110010 and information page.

    Downloads & Dokumente

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb