{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Schneidstoff | HSS Co 8 | |
Zahnung | Combi | |
Spanwinkel | 0 Grad | |
Breite | 27 mm | |
Stärke | 0,9 mm | |
Länge | 3.660 mm | |
Produktart | Metallsägeband |
Artikelnummer | 173755 8/12 | |
EAN / GTIN | 4045197275721 | |
Herstellernummer | 173755 8/12 |
Dieser Artikel |
Empfehlungen |
|
---|---|---|
Metallsägeband 27×3660, Zähne pro Zoll: 8/12
auf Anfrage
Sofort lieferbar
6 Stück sofort lieferbar
ab
1
St.
ab
5
St.
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
12 Stück sofort lieferbar
ab
1
St.
ab
5
St.
|
|
Breite | 27 mm | 27 mm |
Länge | 3.660 mm | 3.660 mm |
Schneidstoff | HSS Co 8 | HSS Co 8 |
Spanwinkel | 0 Grad | 0 Grad |
Stärke | 0,9 mm | 0,9 mm |
Zahnung | Combi | Combi |
Produktart | Metallsägeband | Metallsägeband |