Metallsägeband 27×3660, Zähne pro Zoll: 3/4

Artikel-Nr.: 173750 3/4
(14,23 € / 1 Meter)

Staffelpreise:

  • ab 1 Stück
    52,08 € / Stück
    (14,23 € / 1 Meter)
  • ab 5 Stück
    43,40 € / Stück
    (11,86 € / 1 Meter)
auf Anfrage
Sofort lieferbar
156 Stück sofort lieferbar
Lieferzeit ca. 1-2 Werktage

Die Lieferzeiten sind Schätzungen für den Standard-Versand und basieren auf dem aktuellen Lagerbestand, der Uhrzeit und dem Datum des Bestelleingangs sowie der Lieferkapazität.

Lieferzeiten sind nicht verfügbar für Bestellungen von Artikeln, die per Spedition versendet werden, Artikel, die nicht auf Lager sind und für Artikel, die direkt beim Hersteller bestellt werden.

Variante und Stückzahl wählen

Zähne pro Zoll Stückpreis inkl. MwSt.
  • Schneidstoff: HSS Co 8
  • Zahnung: Combi
  • Spanwinkel: 0

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Schneidstoff HSS Co 8
Zahnung Combi
Spanwinkel 0 Grad
Breite 27 mm
Stärke 0,9 mm
Länge 3.660 mm
Produktart Metallsägeband

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 173750 3/4
EAN / GTIN 4045197254160
Herstellernummer 17280270903400-03660

Anwendertabelle

Alu (kurzspanend)
N
100
Stahl < 500 N/mm²
P
85
Stahl < 750 N/mm²
P
65
Stahl < 900 N/mm²
P
55
Stahl < 1100 N/mm²
P
35
Stahl < 1400 N/mm²
P
20
GG(G)
K
40
Uni
 
Öl
 
nass maximal
 
nass minimal
 

Beschreibung

Ausführung:

RÖNTGEN − bi-alfa-cobalt: Hochleistungs-Bimetall-Sägeband mit Zahnspitzen aus legiertem Schnellarbeitsstahl (HSS, 67-69 HRC) M42 und einem Trägerband aus hochlegiertem Federbandstahl.

Verwendung:

Combizahnung 0° − Sehr schwingungsarm, für großen Querschnittbereich (für Rohre und Profile, Vollmaterial bis maximal 70 mm).
Combizahnung 10° − Universell für großen Querschnittbereich (für Vollmaterial ab 50 mm).
Normalzahnung 0° − Für kleine bis mittlere Querschnitte bis maximal 70 mm Eingriffslänge.
Normalzahnung 10° − Für größere Querschnitte ab 50 mm Eingriffslänge.

Hinweis:

Einfahren eines neuen Bandes: Siehe GARANT Zerspanungshandbuch Nr. 110010 und Infoseite.

Downloads & Dokumente

Mit ähnlichen Produkten vergleichen

Dieser Artikel


Empfehlungen


Metallsägeband 27×3660, Zähne pro Zoll: 3/4

Metallsägeband 27×3660, Zähne pro Zoll: 3/4

auf Anfrage
Sofort lieferbar
156 Stück sofort lieferbar
ab 1  St.
52,08 €
(14,23 € / 1 Meter)
ab 5  St.
43,40 €
(11,86 € / 1 Meter)
auf Anfrage
Sofort lieferbar
146 Stück sofort lieferbar
ab 1  St.
36,72 €
(10,03 € / 1 Meter)
ab 5  St.
30,60 €
(8,36 € / 1 Meter)
Breite 27 mm 27 mm
Länge 3.660 mm 3.660 mm
Schneidstoff HSS Co 8 HSS Co 8
Spanwinkel 0 Grad 0 Grad
Stärke 0,9 mm 0,9 mm
Zahnung Combi Combi
Produktart Metallsägeband Metallsägeband
Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb