Metallsägeband 27×2450, Zähne pro Zoll: 4/6H

Artikel-Nr.: 173580 4/6H
(15,97 € / 1 Meter)
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.

Staffelpreise:

  • ab 1 Stück
    39,12 € / Stück
    (15,97 € / 1 Meter)
  • ab 5 Stück
    32,60 € / Stück
    (13,31 € / 1 Meter)
Wollen Sie mehrere Varianten gleichzeitig bestellen? Zur Schnellerfassung
  • Mindestbestellmenge: 3 Stück
auf Anfrage
Lieferbar in 4-6 Wochen
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Zähne pro Zoll Stückpreis inkl. MwSt.
  • Schneidstoff: HSS Co 8
  • Zahnung: Combi
  • Spanwinkel: 10

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Schneidstoff HSS Co 8
Zahnung Combi
Spanwinkel 10 Grad
Breite 27 mm
Stärke 0,9 mm
Länge 2.450 mm
Produktart Metallsägeband

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 173580 4/6H
EAN / GTIN 2050001962157
Herstellernummer 17290270904600-02450

Anwendertabelle

Alu (kurzspanend)
N
100
Stahl < 500 N/mm²
P
85
Stahl < 750 N/mm²
P
65
Stahl < 900 N/mm²
P
55
Stahl < 1100 N/mm²
P
35
Stahl < 1400 N/mm²
P
20
INOX < 900 N/mm²
M
30
INOX > 900 N/mm²
M
20
Ti > 850 N/mm²
S
20
GG(G)
K
40
CuZn
N
60
Uni
 
Öl
 
nass maximal
 
nass minimal
 

Beschreibung

Ausführung:

RÖNTGEN − bi-alfa-cobalt: Hochleistungs-Bimetall-Sägeband mit Zahnspitzen aus legiertem Schnellarbeitsstahl (HSS, 67-69 HRC) M42 und einem Trägerband aus hochlegiertem Federbandstahl.

Verwendung:

Combizahnung 0° − Sehr schwingungsarm, für großen Querschnittbereich (für Rohre und Profile, Vollmaterial bis maximal 70 mm).
Combizahnung 10° − Universell für großen Querschnittbereich (für Vollmaterial ab 50 mm).
Normalzahnung 0° − Für kleine bis mittlere Querschnitte bis maximal 70 mm Eingriffslänge.
Normalzahnung 10° − Für größere Querschnitte ab 50 mm Eingriffslänge.

Hinweis:

Einfahren eines neuen Bandes: Siehe GARANT Zerspanungshandbuch Nr. 110010 und Infoseite.

Downloads & Dokumente

Mit ähnlichen Produkten vergleichen

Dieser Artikel


Empfehlungen


Metallsägeband 27×2450, Zähne pro Zoll: 4/6H

Metallsägeband 27×2450, Zähne pro Zoll: 4/6H

auf Anfrage
Lieferbar in 4-6 Wochen
0 Stück sofort lieferbar
ab 1  St.
39,12 €
(15,97 € / 1 Meter)
ab 5  St.
32,60 €
(13,31 € / 1 Meter)
auf Anfrage
Sofort lieferbar
215 Stück sofort lieferbar
ab 1  St.
34,20 €
(13,96 € / 1 Meter)
ab 5  St.
28,50 €
(11,63 € / 1 Meter)
Breite 27 mm 27 mm
Länge 2.450 mm 2.450 mm
Schneidstoff HSS Co 8 HSS Co 8
Spanwinkel 10 Grad 10 Grad
Stärke 0,9 mm 0,9 mm
Zahnung Combi Combi
Produktart Metallsägeband Metallsägeband
Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb