• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Paketroller

Artikel-Nr.: 1735
auf Anfrage
Unbekannt
{0} Stück sofort lieferbar
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Produktdetails

Technische Daten

Produktart Klappkarre

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 1735
EAN / GTIN 4017976017358
Herstellernummer 1735
L-Nummer L90080 365

Beschreibung

Ausführung:

montiert

Beschreibung:

Paketroller - erstklassig verarbeitete Aluminium-Stahlrohrkonstruktion mit Aluminium-Schaufel und hochwertigen Kunststoffteilen. Räder mit Luftbereifung, Naben mit Rollenlager. Griffbügel aus handsympathischem rutschsicherem Material. Elastisches Spannband und Spannleiste zur Sicherung des Transportgutes. Schaufel und Räder mit einem Handgriff an- und abklappbar, Griffholm einschiebbar. In wenigen Sekunden einsatzbereit.

Merkmal:

Gesamttragkraft (kg): 250
Schaufelbreite (mm): 595
Schaufeltiefe (mm): 450
Gesamtbreite (mm): 660
Gesamttiefe (mm): 650
Gesamthöhe (mm): 1190
Bereifung: Luft
Radgröße (mm): 220 x 70
Hinweis: Abmessungen zusammengeklappt: 855 x 660 x 135 (HxBxT mm)

Downloads & Dokumente

Services & Produktberater

Formulare

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Prospekte (PDF)

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Aktionen

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Neue Sachnummer anlegen

Sachnummer ändern

Anhand von Sachnummern können Sie im eShop Ihre internen Artikelnummern hinterlegen.

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Auf die Merkliste setzen

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb