• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Dig. Messuhr Abl. 0,001mm 12,5 mm Integrated Wireless

Artikel-Nr.: 173450260
auf Anfrage
Lieferbar in > 8 Wochen
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
Artikelnummer 173450260
EAN / GTIN 4029713049355
Herstellernummer 173450260

Beschreibung

Ausführung:

  • Aluminiumgehäuse
  • Außenring (Blende) Ø 60 mm
  • Ersatz-Sondenspitze M2,5
  • Schutzart IP42
  • Klemmschaft Ø 8 mm
  • Display kann um 280° gedreht werden
  • LCD-Anzeige mit 11 mm hohen Ziffern
  • Werksstandard

Beschreibung:

Messuhr digital, DIGI-MET mit komb. Ziffern-/Skalenanzeige. Messbereich 12,5 mm / 0,5 inch. Ablesung 0,001 mm / .00005 inch. Genauigkeit 0,005 mm. Aluminiumgehäuse: Aussenring-Ø 60mm. Mit rostfreier, gehärteter Spindel und auswechselbarer Tasterspitze M 2,5mm. Einspannschaft Ø 8mm h 6. Mit drehbarem Ablesefeld 280° und LCD-Großanzeige mit 8,5mm hohen Ziffern. Schutzart IP 42. Elektronische Funktionen: Ein-/Ausschaltung, Nullpunktsetzung an jeder Stelle möglich, sowie mm/inch-Umschaltung. PRESET-Funktion (Messwertvoreinstellung) - ABS-Funktion (Anzeige kann auf Null gesetzt werden, ohne den Bezug zum PRESET zu verlieren), Toleranzfunktion und MAX-MIN-Funktion. Zählrichtungsumkehr und individuelle Tastatursperre. Mit integriertem Funk. Variabler Datenausgang USB, Opto RS 232 oder Digimatic. Verpackung: Karton

Merkmal:

  • IP-Klasse: IP 42
  • Messwert: 0,001 mm
  • Fehlergrenze (mm): 0,004 mm
  • Fehlergrenze (µm): 4 µm
  • Messkraft MIN.: 0,65 N
  • Messkraft MAX: 0,85 N
  • Messspanne in mm: 12,5 mm
  • Messbereich Fehlergrenze µm: 4 µm
  • Wiederholbarkeit [µm]: 1 µm
  • Digitale Messkraft: 0,65 - 0,85

Norm:

Factory standard
Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb