• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

VDE-Zangen-Sortiment in 1/3 ES-Modul

Artikel-Nr.: 1733079
auf Anfrage
Lieferbar in 4-6 Wochen
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
Produktart Hartschaumeinlage

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 1733079
EAN / GTIN 4010886840450
Herstellernummer 1733079
L-Nummer L60160 697

Beschreibung

Beschreibung:

  • Geliefert in 1500 ES-Modulen
  • Aus schlagfestem ABS-Kunststoff, schwarz genarbt
  • Öl- und säurebeständig
  • Jedes Werkzeug liegt verrutschsicher in eigener Aussparung, durch Griffmulden leicht herausnehmbar

Merkmal:

  • Aufbewahrung: ES-Kunststoffmodul
  • Gesamtbreite [mm]: 158 mm
  • Gesamtlänge [mm]: 310 mm
  • Material: ABS-Kunststoff
  • 1000 V isoliert: nein
  • REACH Registrierung vorhanden: nein
  • VDE zertifiziert: nein

Passende Produkte

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb