• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Abzieher 2-armig 220x170 mm

Artikel-Nr.: 1731874
auf Anfrage
Lieferbar in 4-6 Wochen
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
    Produktart Zweiarmiger Abzieher

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 1731874
    EAN / GTIN 4036976112764
    Herstellernummer 1731874

    Beschreibung

    Beschreibung:

    • Bewährte, kräftige Ausführung zum Abziehen von Scheiben, Rädern, Kugellager usw.
    • Die doppelseitig verwendbaren breiten oder schmalen Hakenenden pressen sich beim Belasten selbsttätig an
    • Die breiten Hakenenden der Abzieher No. 1.10/2, /3, /4 und /5 sind mit 8 mm Schlitzen versehen, so dass Scheiben oder Zahnräder auch mit Hilfe von 8 mm Schrauben abgezogen werden können

    Merkmal:

    • Anzahl der Arme: 2
    • Hakenfußbreite: 20 mm
    • Hakenfußbreite an der Nutzfläche c1 [mm]: 24 mm
    • Hakenfußstärke an der Spitze e1 [mm]: 3,0 mm
    • Hakenfußtiefe nutzbar d2 [mm]: 13 mm
    • Schlüsselweite Betätigungssechskant: 19 mm
    • Spanntiefe nutzbar b [mm]: 170 mm
    • Spannweite Aussenabziehen (max.) [mm]: 220 mm
    • Spindel Gewindegröße: M 18x1,5 x 170
    • Zugkraft (max.) [t]: 5
    • 1000 V isoliert: nein
    • 3D-Daten vorhanden: nein
    • Abrutschsicherung an der Spindel vorhanden: nein
    • doppelseitig verwendbare Haken: nein
    • Haken schwenkbar: nein
    • Hakenbremse vorhanden: nein
    • Hakenende mit Schlitz: ja
    • Hydraulikspindel vorhanden: nein
    • Nachrüstbar mit Hydraulikspindel: nein
    • Schrauben inklusive: nein
    • selbsttätiges Anpressen: nein
    • Spannbügel vorhanden: nein
    • Spindel Abrutschsicherung: nein
    • umdrehbare Arme vorhanden: nein
    • REACH Registrierung vorhanden: nein
    • VDE zertifiziert: nein

    Services & Produktberater

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb