• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

1.1/2″ Impact Steckschlüssel, lang (MM) 90 mm

Artikel-Nr.: 17300M 90mm
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
Produktart Steckschlüssel-Einsatz

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 17300M 90mm
EAN / GTIN 4991644466474
Herstellernummer 17300M 90mm

Beschreibung

Beschreibung:

Länge: 175 mm
Dimension D2: 86 mm
D1: 128 mm
Länge: 52 mm
Höhe: 122,5 mm
Antrieb: 1.1/2″
Innenvierkant
Abtrieb 90 mm
Innensechskant
Oberfläche: manganphosphatiert
Material: Chrom Molybdän

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb