• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

1.1/2″ Impact Steckschlüssel, lang (MM) 70 mm

Artikel-Nr.: 17300M 70mm
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
Produktart Steckschlüssel-Einsatz

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 17300M 70mm
EAN / GTIN 4991644466429
Herstellernummer 17300M 70mm

Beschreibung

Beschreibung:

Länge: 145 mm
Dimension D2: 86 mm
D1: 103 mm
Länge: 40 mm
Höhe: 98,5 mm
Antrieb: 1.1/2″
Innenvierkant
Abtrieb 70 mm
Innensechskant
Oberfläche: manganphosphatiert
Material: Chrom Molybdän

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb