• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

1.1/2″ Impact Steckschlüssel, lang (Zoll) 2″

Artikel-Nr.: 17300A 2
Preis pro
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Lieferbar in 1-2 Wochen
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.

Verfügbarkeit

  • Antriebs-Vierkant: 1.1/2
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
Antriebs-Vierkant 1.1/2 Zoll
Produktart Steckschlüssel-Einsatz

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 17300A 2
EAN / GTIN 4991644466818
Herstellernummer 17300A 2
L-Nummer L60050 8763
Hersteller Ko-Ken Europe S.A., Rue de Bitbourg 7B, 1273 LUXEMBOURG, Luxemburg, www.ko-ken-europe.com

Beschreibung

Beschreibung:

Länge: 135 mm
Dimension D2: 86 mm
D1: 80 mm
Länge: 30 mm
Höhe: 90,5 mm
Antrieb: 1.1/2″
Innenvierkant
Abtrieb 2″
Innensechskant
Oberfläche: manganphosphatiert
Material: Chrom Molybdän

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb