• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

1.1/2″ Impact Steckschlüssel, lang (Zoll) 2.7/16″

Artikel-Nr.: 17300A 2.7/16
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
Produktart Steckschlüssel-Einsatz

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 17300A 2.7/16
EAN / GTIN 4991644466887
Herstellernummer 17300A 2.7/16
L-Nummer L60050 10403

Beschreibung

Beschreibung:

Länge: 135 mm
Dimension D2: 86 mm
D1: 93 mm
Länge: 35 mm
Höhe: 90,5 mm
Antrieb: 1.1/2″
Innenvierkant
Abtrieb 2.7/16″
Innensechskant
Oberfläche: manganphosphatiert
Material: Chrom Molybdän

Services & Produktberater

Neue Sachnummer anlegen

Sachnummer ändern

Anhand von Sachnummern können Sie im eShop Ihre internen Artikelnummern hinterlegen.

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Auf die Merkliste setzen

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb