• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

1.1/2″ Impact Steckschlüssel, lang (Zoll) 2.3/16″

Artikel-Nr.: 17300A 2.3/16
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
Produktart Steckschlüssel-Einsatz

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 17300A 2.3/16
EAN / GTIN 4991644467013
Herstellernummer 17300A 2.3/16

Beschreibung

Beschreibung:

Länge: 135 mm
Dimension D2: 86 mm
D1: 85 mm
Länge: 33 mm
Höhe: 90,5 mm
Antrieb: 1.1/2″
Innenvierkant
Abtrieb 2.3/16″
Innensechskant
Oberfläche: manganphosphatiert
Material: Chrom Molybdän