• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

1.1/2″ Impact Steckschlüssel, lang (Zoll) 2.13/16″

Artikel-Nr.: 17300A 2.13/16
auf Anfrage
Lieferbar in 1-2 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.
  • Antriebs-Vierkant: 1.1/2
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Antriebs-Vierkant 1.1/2 Zoll
Produktart Steckschlüssel-Einsatz

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 17300A 2.13/16
EAN / GTIN 4991644466948
Herstellernummer 17300A 2.13/16

Beschreibung

Beschreibung:

Länge: 145 mm
Dimension D2: 86 mm
D1: 105 mm
Länge: 40 mm
Höhe: 98,5 mm
Antrieb: 1.1/2″
Innenvierkant
Abtrieb 2.13/16″
Innensechskant
Oberfläche: manganphosphatiert
Material: Chrom Molybdän

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb