• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

1.1/2″ Impact Steckschlüssel, lang (Zoll) 1.3/4″

Artikel-Nr.: 17300A 1.3/4
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
Produktart Steckschlüssel-Einsatz

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 17300A 1.3/4
EAN / GTIN 4991644466771
Herstellernummer 17300A 1.3/4

Beschreibung

Beschreibung:

Länge: 115 mm
Dimension D2: 86 mm
D1: 73 mm
Länge: 27 mm
Höhe: 70,5 mm
Antrieb: 1.1/2″
Innenvierkant
Abtrieb 1.3/4″
Innensechskant
Oberfläche: manganphosphatiert
Material: Chrom Molybdän