Ausführung:
montiert
Beschreibung:
Paketroller - erstklassig verarbeitete Aluminium-Stahlrohrkonstruktion mit Aluminium-Schaufel und hochwertigen Kunststoffteilen. Räder mit Polymerbereifung blaugrau spurlos, Naben mit Rollenlager. Griffbügel aus handsympathischem rutschsicherem Material. Elastisches Spannband und Spannleiste zur Sicherung des Transportgutes. Schaufel und Räder mit einem Handgriff an- und abklappbar, Griffholm einschiebbar. In wenigen Sekunden einsatzbereit.
Merkmal:
Gesamttragkraft (kg): 50
Schaufelbreite (mm): 385
Schaufeltiefe (mm): 300
Gesamtbreite (mm): 390
Gesamttiefe (mm): 450
Gesamthöhe (mm): 1030
Bereifung: Polymer
Radgröße (mm): 127 x 30
Hinweis: Abmessungen zusammengeklappt: 595 x 390 x 50 (HxBxT mm)