• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Arbeitshose uvex protection flash orange, warnorange 98

Artikel-Nr.: 1728821
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
Konfektionsgröße DE 98

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 1728821
EAN / GTIN 4031101724256
Herstellernummer 1728821

Beschreibung

Beschreibung:

  • Modell: 7432
  • Art.-Nr. 17288
  • Material: 67% Polyester, 33% Baumwolle,ca. 270 g/m²
  • Farbe: warnorange/grau
  • Besatz aus CORDURA® an stark beanspruchten Stellen
  • jeweils zwei Gesäß- und Oberschenkeltaschen inkl. Zollstock-
  • Handy- und Werkzeugtaschen
  • innenliegende Kniepolstertaschen
  • Zertifizierter Knieschutz Leistungsstufe 1 in Verbindung mit Knieschutzpolster (Art. 9868900)
  • Oekotex 100
  • Größen: 42 - 64, 90 - 110
  • Übergrößenzuschlag: ab Größe 56 bzw. 106 + 10%
  • Pflege: Waschen: 60°C, nicht Chloren, Trockner: 1 Punkt, Bügeln: 2 Punkte, Reinigung mit Perchlorethylen
  • Normen:
  • EN ISO 20471 X2
  • EN 14404
  • /ul>

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb