• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Dig. Messuhr Abl. 0,01mm 25,0 mm

Artikel-Nr.: 1728506
auf Anfrage
Lieferbar in > 8 Wochen
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
Produktart Messuhr

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 1728506
EAN / GTIN 4029713281984
Herstellernummer 1728506
L-Nummer L40510 2572

Beschreibung

Ausführung:

  • Aluminiumgehäuse
  • Spindel aus gehärtetem Edelstahl
  • Außenring (Blende) Ø 60 mm
  • Ersatz-Sondenspitze M 2,5
  • Schutzart IP42
  • Klemmschaft Ø 8 mm
  • Anzeigegerät um 280° drehbar
  • LCD-Anzeige mit 11 mm hohen Ziffern
  • Werksstandard

Beschreibung:

Messuhr, digital, DIGI-MET. Messbereich 25,0 mm / 1,0 inch. Ablesung 0,01 mm / .0005 inch. Genauigkeit 0,02mm. Aluminiumgehäuse: Aussenring-Ø 60mm. Mit rostfreier, gehärteter Spindel und auswechselbarer Tasterspitze M 2,5mm. Einspannschaft Ø 8mm h 6. Mit drehbarem Ablesefeld 280° und LCD-Großanzeige mit 11mm hohen Ziffern. Schutzart IP 42. Elektronische Funktionen: Ein-/Ausschaltung, Nullpunktsetzung an jeder Stelle möglich, sowie mm/inch-Umschaltung. PRESET-Funktion (Messwertvoreinstellung) - ABS-Funktion (Anzeige kann auf Null gesetzt werden, ohne den Bezug zum PRESET zu verlieren) und Toleranzfunktion. Zählrichtungsumkehr und individuelle Tastatursperre. Variabler Datenausgang USB, Opto RS 232 oder Digimatic. Verpackung: Karton

Merkmal:

  • IP-Klasse: IP 42
  • Messwert: 0,01 mm
  • Fehlergrenze (mm): 0,02 mm
  • Fehlergrenze (µm): 20 µm
  • Messkraft MIN.: 0,65 N
  • Messkraft MAX: 1,15 N
  • Messspanne in mm: 25 mm
  • Messbereich Fehlergrenze µm: 20 µm
  • Wiederholbarkeit [µm]: 10 µm
  • Digitale Messkraft: 0,65 - 1,15

Norm:

Factory standard
Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb