• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Arbeitshose uvex cut schwarz 58

Artikel-Nr.: 1727012
auf Anfrage
Lieferbar in 1-2 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Farbe schwarz
Konfektionsgröße DE 58
Produktart Arbeitshose

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 1727012
EAN / GTIN 4049358425734
Herstellernummer 1727012

Beschreibung

Beschreibung:

  • Produktart: Arbeitskleidung
  • Produktart Untertypen: Schnittschutzkleidung
  • Produktname: Arbeitshose
  • Produkttyp: Hose
  • Produkttyp Untertypen: Arbeitshose
  • Farbe (Filter): schwarz
  • Geschlecht: Herren
  • Passform: Regular Fit
  • Größe: 58

Downloads & Dokumente

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb