• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Longsleeve uvex cut grau/anthrazit XXL

Artikel-Nr.: 1726513
auf Anfrage
Lieferbar in 1-2 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Farbe grau / anthrazit
Unisex-Größe 2XL
Produktart Sweatshirt

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 1726513
EAN / GTIN 4049358426212
Herstellernummer 1726513

Beschreibung

Beschreibung:

  • Produktart: Arbeitskleidung
  • Produktart Untertypen: Schnittschutzkleidung
  • Produktname: T-Shirt
  • Produkttyp: Shirts
  • Produkttyp Untertypen: Longsleeve
  • Farbe (Filter): grau
  • Geschlecht: Herren
  • Passform: Körpernaher Schnitt
  • Größe: XXL

Downloads & Dokumente

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb