Ausführung:
- Aluminiumgehäuse
- Spindel aus gehärtetem Edelstahl
- Außenring (Blende) Ø 60 mm
- Ersatz-Sondenspitze M 2,5
- Schutzart IP42
- Klemmschaft Ø 8 mm
- Anzeigegerät um 280° drehbar
- LCD-Anzeige mit 11 mm hohen Ziffern
- Werksstandard
Beschreibung:
Messuhr, digital, DIGI-MET. Messbereich 50,0 mm / 2,0 inch. Ablesung 0,001 mm / .00005 inch. Genauigkeit 0,006mm. Aluminiumgehäuse: Aussenring-Ø 60mm. Mit rostfreier, gehärteter Spindel und auswechselbarer Tasterspitze M 2,5mm. Einspannschaft Ø 8mm h 6. Mit drehbarem Ablesefeld 280° und LCD-Großanzeige mit 11mm hohen Ziffern. Schutzart IP 42. Elektronische Funktionen: Ein-/Ausschaltung, Nullpunktsetzung an jeder Stelle möglich, sowie mm/inch-Umschaltung. PRESET-Funktion (Messwertvoreinstellung) - ABS-Funktion (Anzeige kann auf Null gesetzt werden, ohne den Bezug zum PRESET zu verlieren) und Toleranzfunktion. Zählrichtungsumkehr und individuelle Tastatursperre. Variabler Datenausgang USB, Opto RS 232 oder Digimatic. Verpackung: Karton
Merkmal:
- IP-Klasse: IP 42
- Messwert: 0,001 mm
- Fehlergrenze (mm): 0,007 mm
- Fehlergrenze (µm): 7 µm
- Messkraft MIN.: 1,25 N
- Messkraft MAX: 2,7 N
- Messspanne in mm: 50 mm
- Messbereich Fehlergrenze µm: 7 µm
- Wiederholbarkeit [µm]: 1 µm
- Digitale Messkraft: 1,25 - 2,7
Norm:
Factory standard