• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Dig. Messuhr Abl. 0,001mm 25,0 mm Integrated Wireless

Artikel-Nr.: 172650660
auf Anfrage
Lieferbar in > 8 Wochen
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
Produktart Messuhr

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 172650660
EAN / GTIN 4029713049348
Herstellernummer 172650660

Beschreibung

Ausführung:

  • Aluminiumgehäuse
  • Außenring (Blende) Ø 60 mm
  • Ersatz-Sondenspitze M2,5
  • Schutzart IP42
  • Klemmschaft Ø 8 mm
  • Display kann um 280° gedreht werden
  • LCD-Anzeige mit 11 mm hohen Ziffern
  • Werksstandard

Beschreibung:

Messuhr, digital, DIGI-MET. Messbereich 25,0 mm / 1,0 inch. Ablesung 0,001 mm / .00005 inch. Genauigkeit 0,005mm. Aluminiumgehäuse: Aussenring-Ø 60mm. Mit rostfreier, gehärteter Spindel und auswechselbarer Tasterspitze M 2,5mm. Einspannschaft Ø 8mm h 6. Mit drehbarem Ablesefeld 280° und LCD-Großanzeige mit 11mm hohen Ziffern. Schutzart IP 42. Elektronische Funktionen: Ein-/Ausschaltung, Nullpunktsetzung an jeder Stelle möglich, sowie mm/inch-Umschaltung. PRESET-Funktion (Messwertvoreinstellung) - ABS-Funktion (Anzeige kann auf Null gesetzt werden, ohne den Bezug zum PRESET zu verlieren) und Toleranzfunktion. Zählrichtungsumkehr und individuelle Tastatursperre. Variabler Datenausgang USB, Opto RS 232 oder Digimatic. Mit intergriertem Funk. Verpackung: Karton

Merkmal:

  • IP-Klasse: IP 42
  • Messwert: 0,001 mm
  • Fehlergrenze (mm): 0,004 mm
  • Fehlergrenze (µm): 4 µm
  • Messkraft MIN.: 0,65 N
  • Messkraft MAX: 1,15 N
  • Messspanne in mm: 25 mm
  • Messbereich Fehlergrenze µm: 4 µm
  • Wiederholbarkeit [µm]: 1 µm
  • Digitale Messkraft: 0,65 - 1,15

Norm:

Factory standard
Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb