• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Dig. Messuhr Abl. 0,001mm 12,5 mm

Artikel-Nr.: 1726502
auf Anfrage
Lieferbar in > 8 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Produktdetails

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 1726502
EAN / GTIN 4029713281939
Herstellernummer 1726502

Beschreibung

Ausführung:

  • Aluminiumgehäuse
  • Spindel aus gehärtetem Edelstahl
  • Außenring (Blende) Ø 60 mm
  • Ersatz-Sondenspitze M 2,5
  • Schutzart IP42
  • Klemmschaft Ø 8 mm
  • Anzeigegerät um 280° drehbar
  • LCD-Anzeige mit 11 mm hohen Ziffern
  • Werksstandard

Beschreibung:

Messuhr, digital, DIGI-MET. Messbereich 12,5 mm / 0,5 inch. Ablesung 0,001 mm / .00005 inch. Genauigkeit 0,005mm. Aluminiumgehäuse: Aussenring-Ø 60mm. Mit rostfreier, gehärteter Spindel und auswechselbarer Tasterspitze M 2,5mm. Einspannschaft Ø 8mm h 6. Mit drehbarem Ablesefeld 280° und LCD-Großanzeige mit 11 mm hohen Ziffern. Schutzart IP42. Elektronische Funktionen: Ein-/Ausschaltung, Nullpunktsetzung an jeder Stelle möglich, sowie mm/inch-Umschaltung. PRESET-Funktion (Messwertvoreinstellung) - ABS-Funktion (Anzeige kann auf Null gesetzt werden, ohne den Bezug zum PRESET zu verlieren) und Toleranzfunktion. Zählrichtungsumkehr und individuelle Tastatursperre. Variabler Datenausgang USB, Opto RS 232 oder Digimatic. Verpackung: Karton

Merkmal:

  • IP-Klasse: IP 42
  • Messwert: 0,001 mm
  • Fehlergrenze (mm): 0,004 mm
  • Fehlergrenze (µm): 4 µm
  • Messkraft MIN.: 0,65 N
  • Messkraft MAX: 0,9 N
  • Messspanne in mm: 12,5 mm
  • Messbereich Fehlergrenze µm: 4 µm
  • Wiederholbarkeit [µm]: 1 µm
  • Digitale Messkraft: 0,65 - 0,9

Norm:

Factory standard

Neue Sachnummer anlegen

Sachnummer ändern

Anhand von Sachnummern können Sie im eShop Ihre internen Artikelnummern hinterlegen.

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Auf die Merkliste setzen

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb