• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Arbeitshose Baumwolle Marineblau C54

Artikel-Nr.: 172512108800C54
auf Anfrage
Lieferbar in 1-2 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Farbe marineblau
Konfektionsgröße DE 54
Produktart Arbeitshose

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 172512108800C54
EAN / GTIN 7330509128763
Herstellernummer 172512108800C54

Beschreibung

Ausführung:


Stoff
100% Baumwolle, Köper, 320 g/m²

Taschen
Gesäßtaschen
Zollstocktasche innen
Beintasche mit Bleistifttasche
Seitentaschen

Details
Schlaufen
Verstärkte Nähte am Schritt
Metall-Reißverschluss im Schritt
Kunststoff-Knöpfe
Gummizug an der Taille

Beschreibung:

  • Praktische Hose mit Zollstocktasche, Beintasche und Gummizug in der Taille
  • Hosenschlitz mit Reißverschluss

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb