• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Dig. Messuhr RS232+Digim.MB12,5mm/.5″ Abl.0,001mm/.00005″

Artikel-Nr.: 1724502
auf Anfrage
Lieferbar in > 8 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Produktdetails

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 1724502
EAN / GTIN 4029713281922
Herstellernummer 1724502

Beschreibung

Ausführung:

  • Gehäuse Ø 60 mm
  • Ersatz-Sondenspitze M 2,5
  • Schutzklasse IP52
  • Klemmschaft Ø 8 mm
  • LCD-Anzeige mit 12 mm hohen Ziffern
  • Genauigkeit gemäß Werksstandard

Beschreibung:

Messuhr, digital, DIGI-MET. Messbereich 12,5 mm / 0,5 inch. Ablesung 0,001 mm / .00005 inch. Genauigkeit 0,005mm. Gehäuse-Ø 58mm. Mit auswechselbaren Tasterspitzen M 2,5mm. Einspannschaft Ø 8mm. LCD-Anzeige 12 mm. Messkraft 0,5-1,1N. Schutzart IP 52 nach IEC 529. Elektronische Funktionen: variabler Datenausgang RS 232 + Digimatic + USB, Nullpunktsetzung an jeder Stelle. Zählrichtungsumkehrung, mm/inch-Umschaltung, PRESET-Funktion / Messwertvoreinstellung, Ein-/Ausschaltung.

Merkmal:

  • IP-Klasse: IP 52
  • Messwert: 0,001 mm
  • Fehlergrenze (mm): 0,005 mm
  • Fehlergrenze (µm): 5 µm
  • Messkraft MIN.: 0,5 N
  • Messkraft MAX: 1 N
  • Messspanne in mm: 12,5 mm
  • Messbereich Fehlergrenze µm: 5 µm
  • Digitale Messkraft: 0,5 - 1

Norm:

Factory standard

Neue Sachnummer anlegen

Sachnummer ändern

Anhand von Sachnummern können Sie im eShop Ihre internen Artikelnummern hinterlegen.

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Auf die Merkliste setzen

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb