Ausführung:
Stoff
85% Baumwolle, 14% Polyester, 1% antistatisch, Köper, flammhemmend, antistatisch, 350 g/m²
Taschen
Gesäßtaschen mit Patte und Druckknopf
Beintasche mit Balg, Patte und dreigeteilter aufgenähter Stifttasche
Vordertaschen mit Patten
Außenliegende Kniepolstertaschen
Details
Schlaufen
Metall-Reißverschluss im Schritt
Wäsche
Industriewäsche EN ISO 15797
Funktionalität
Öl-, schmutz- und wasserabweisend
Beschreibung:
- Flammhemmende Arbeitshose mit einer besseren Passform
- Die Hose ist robust und hat praktische Taschen mit Patte, um die Arbeit zu erleichtern
- Sie hat außerdem außenliegende Kniepolstertaschen und ist Industriewäsche geeignet
- Zertifiziert nach EN 1149-5, IEC 61482-2 Klasse 1
- EN ISO 11611
- EN ISO 11612
- EN 13034 PB
- ATPV: 16,0 cal/cm²
Norm:
- EN 14404:2004+A1:2010 zusammen mit Kniepolster 4027, 4057, 4058 und 4032
- EN 1149-5
- EN ISO 11611, Klasse 1 A1
- EN ISO 11612 A1, B1, C1, E1, F1
- EN 13034 PB [6]
- IEC 61482-2, Klasse 1
- ATPV: 16,0 cal/cm², HAF: 82,0%