• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Dig. Messuhr RS232+Digim.MB12,5mm/.5″ Abl.0,01mm/.0005″

Artikel-Nr.: 1722502
auf Anfrage
Lieferbar in > 8 Wochen
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
Produktart Messuhr

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 1722502
EAN / GTIN 4029713266424
Herstellernummer 1722502
L-Nummer L40510 544

Beschreibung

Ausführung:

  • Gehäuse Ø 60 mm
  • Ersatz-Sondenspitze M 2,5
  • Schutzklasse IP52
  • Klemmschaft Ø 8 mm
  • LCD-Anzeige mit 12 mm hohen Ziffern
  • Genauigkeit gemäß Werksstandard

Beschreibung:

Messuhr, digital, DIGI-MET. Messbereich 12,5 mm / 0,5 inch. Ablesung 0,01 mm / .0005 inch. Genauigkeit 0,025mm. Gehäuse-Ø 58mm. Mit auswechselbaren Tasterspitzen M 2,5mm. Einspannschaft Ø 8 mm. LCD-Anzeige 12 mm. Messkraft 0,5-1,1N. Schutzart IP 52 nach IEC 529. Elektronische Funktionen: variabler Datenausgang RS 232 + Digimatic + USB, Nullpunktsetzung an jeder Stelle. Zählrichtungsumkehrung, mm/inch-Umschaltung, PRESET-Funktion / Messwertvoreinstellung, Ein-/Ausschaltung.

Merkmal:

  • IP-Klasse: IP 52
  • Messwert: 0,01 mm
  • Fehlergrenze (mm): 0,02 mm
  • Fehlergrenze (µm): 20 µm
  • Messkraft MIN.: 0,5 N
  • Messkraft MAX: 1 N
  • Messspanne in mm: 12,5 mm
  • Messbereich Fehlergrenze µm: 20 µm
  • Digitale Messkraft: 0,5 - 1

Norm:

Factory standard
Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb