• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Sicherheitshalbschuh EASY blue ESD S1, Größe 37

Artikel-Nr.: 172178-37
auf Anfrage
Lieferbar in 2-3 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.
  • Schutzklasse: S1
  • Material Zehenschutzkappe: Stahl
  • elektrostatische Eigenschaft: EGB/ESD
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

    Dieses Produkt teilen

    oder kopieren Sie diesen Link

    Produktdetails

    Technische Daten

    Serie EASY
    Schutzklasse S1
    Material Zehenschutzkappe Stahl
    elektrostatische Eigenschaft EGB/ESD
    EU-Schuhgröße 37
    Farbe blau
    Produktart Sicherheitshalbschuh

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 172178-37
    EAN / GTIN 4030839197103
    Herstellernummer 172178-37
    L-Nummer L00790 1714

    Beschreibung

    Beschreibung:

    • Meshmaterial/Textilmaterial
    • Atmungsaktives Textilfutter
    • Gepolsterte Lasche
    • Ganzflächige Einlegesohle ESD PRO grey
    • ESD-fähige Softvlies-Brandsohle
    • TPU/PU Sohle TRAINERS (transluzent)
    • Stahlkappe
    • EN ISO 20345 S1 SRC, Form A
    • Lederfreie Ausstattung

    Downloads & Dokumente

    Services & Produktberater

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb