• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Arbeitsweste uvex perfeXXion grün/tanne XS

Artikel-Nr.: 1721708
auf Anfrage
Lieferbar in 1-2 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Farbe grün / tanne
Unisex-Größe XS
Produktart Weste

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 1721708
EAN / GTIN 4049358452136
Herstellernummer 1721708

Beschreibung

Beschreibung:

  • Produktart: Arbeitskleidung
  • Produktart Untertypen: nein
  • Produkttyp: Weste
  • Produkttyp Untertypen: Arbeitsweste
  • Farbe (Filter): grün
  • Geschlecht: Herren
  • Passform: Regular Fit
  • Größe: XS

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb