• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Handwerker Arbeitshose 4-Wege-Stretch Schwarz D84

Artikel-Nr.: 172016459900D84
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
Farbe schwarz
Konfektionsgröße DE 84
Produktart Arbeitshose

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 172016459900D84
EAN / GTIN 7330509872314
Herstellernummer 172016459900D84

Beschreibung

Ausführung:


Stoff
92% Polyamid, 8% Elastan, doppelt gewebt, 4-Wege-Stretch, 230 g/m²

Details
Abnehmbare Ausweistasche
Messerhalter mit Knopf
Kunststoff-Reißverschluss im Schritt
Metallknöpfe
D-Ring am Bund
Schrittnaht als Zweifachnaht
Breite Schlaufe hinten, Zwei Schlaufen an den Seiten mit einem Knopf für Hammerhalter

Taschen
Gesäßtaschen mit Balg verstärkt
Verstärkte Zollstocktasche mit Messerhalter und Stifttasche
Seitentaschen
Außenliegende Kniepolstertaschen
Taschen mit Balg, Stift- und Messertasche. Patte mit verstecktem Magnetknopf
Nageltaschen - abnehmbar mit Werkzeughaltern and einer extra Tasche mit Reißverschluss

Abschluss
Beinabschluss mit CORDURA®-Verstärkung

Reflex
Reflektierende Details am Bein

Verstärkung
CORDURA® Stretch-verstärkte Knietaschen, CORDURA®-Verstärkung an Hängetaschen, Gesäßtaschen, Zollstocktasche, Beintaschen, Knien und unterem Rand

Funktionalität
4-Wege-Stretch

Beschreibung:

  • Eine Handwerker Arbeitshose aus einem etwas dünneren 4-Wege-Stretchmaterial, das ultimativen Komfort bietet
  • Die Hose hat eine schmalere Passform und ein engeres Aussehen mit einem Gummizug in der Taille für noch besseren Komfort
  • Sie hat nach unten öffnende Kniepolstertaschen mit CORDURA®-Stretch, abnehmbare Holstertaschen, Gesäßtaschen mit Balg, eine Zollstocktasche und je eine Schlaufe für Hammerhalter auf der linken und rechten Seite

Norm:

  • EN 14404:2004+A1:2010 zusammen mit Kniepolster 4027, 4057, 4058 und 4032

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb