Metallsägeband RRR Plus 8/24

Artikel-Nr.: 172000 8/24
(2,25 € / 1 Meter)
auf Anfrage
Sofort lieferbar
35 Stück sofort lieferbar
Lieferzeit ca. 1-2 Werktage

Die Lieferzeiten sind Schätzungen für den Standard-Versand und basieren auf dem aktuellen Lagerbestand, der Uhrzeit und dem Datum des Bestelleingangs sowie der Lieferkapazität.

Lieferzeiten sind nicht verfügbar für Bestellungen von Artikeln, die per Spedition versendet werden, Artikel, die nicht auf Lager sind und für Artikel, die direkt beim Hersteller bestellt werden.

Variante und Stückzahl wählen

Breite mm / Zähne pro Zoll Stückpreis inkl. MwSt.
  • Zahnung: Normal
  • Spanwinkel: 0

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Breite 8 mm
Länge 30 m
Zahnung Normal
Spanwinkel 0 Grad
Stärke 0,65 mm
Produktart Metallsägeband

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 172000 8/24
EAN / GTIN 4045197253392
Herstellernummer 25200080652400-030

Anwendertabelle

Stahl < 500 N/mm²
P
85
Stahl < 750 N/mm²
P
65
GG(G)
K
40
Öl
 
nass maximal
 
nass minimal
 
trocken
 

Beschreibung

Ausführung:

Normalzahnung − Konstante Zahnteilung mit 0°-Spanwinkel in geschlossener Kunststoff-Rolle ungeschweißt.
RRR-Plus aus legiertem Werkzeugstahl, je 30 m Rollen.

Verwendung:

Vorzugsweise geeignet für kleinere und mittlere Querschnitte (bis maximal 70 mm Eingriffslänge).

Hinweis:

  • Normalzahnung 10°: Gr. 6/4H; 6/6H; 10/4H; 10/6H; 13/4H; 13/6H; 16/4H.
  • Combizahnung 0°: Gr. 6/1014; 10/1014; 13/1014.

Downloads & Dokumente

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb