• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Messprojektor PH-3515F, XY=254 x 152 mm

Artikel-Nr.: 172-868D
auf Anfrage
Lieferbar in 1-2 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar
Speditionslieferung
Speditionslieferung

Dieser Sperrgutartikel wird innerhalb Deutschlands und Österreichs per Spedition versendet. Die Zustellung kann sich durch die Spedition verzögern.
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
Artikelnummer 172-868D
EAN / GTIN 4946368669885
Herstellernummer 172-868D
L-Nummer L40960 79

Beschreibung

Beschreibung:

Messprojektor PH-3515F. Der PH-3515F ist durch das horizontale optische System besonders geeignet für Messungen von großen und bis zu 45 kg schweren Werkstücken, wie Zahnstangen, Wellen und Stanzwerkzeugen. Der Schwerlasttisch mit einem Verfahrbereich von 254 x 152 mm und eingebauten Linear Scales ermöglicht schnelle und genaue Messungen mit einer Auflösung von 1 µm. Der Bilderschirm mit einem Durchmesser von 356 mm mit Fadenkreuz und Strichpunktlinie bietet einfache Ausrichtungen an Werkstückelementen und Winkelmessungen mit digitaler Ausgabe.

Merkmal:

Messbereich: 254 x 152 mm
Energieversorgung: 220 - 240 V AC, 50/60 Hz

Passende Produkte

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb