• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Latzhose uvex perfeXXion braun/kakao 64

Artikel-Nr.: 1719715
auf Anfrage
Lieferbar in 1-2 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Farbe braun / kakao
Konfektionsgröße DE 64
Produktart Latzhose

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 1719715
EAN / GTIN 4049358432435
Herstellernummer 1719715

Beschreibung

Beschreibung:

  • Produktart: Schutzkleidung
  • Produktart Untertypen: Knieschutzkleidung
  • Produkttyp: Hose
  • Produkttyp Untertypen: Latzhose
  • Farbe (Filter): braun
  • Geschlecht: Herren
  • Passform: Regular Fit
  • Größe: 64

Downloads & Dokumente

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb