• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Arbeitshose uvex perfeXXion grün/tanne 24, grün / tanne

Artikel-Nr.: 1719538
auf Anfrage
Lieferbar in 1-2 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Farbe grün / tanne
Konfektionsgröße DE 24
Produktart Arbeitshose

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 1719538
EAN / GTIN 4049358431636
Herstellernummer 1719538

Beschreibung

Beschreibung:

  • Produktart: Arbeitskleidung
  • Produktart Untertypen: nein
  • Produkttyp: Hose
  • Produkttyp Untertypen: Arbeitshose
  • Farbe (Filter): grün
  • Geschlecht: Herren
  • Passform: Regular Fit
  • Größe: 24

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb