{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Schutzklasse | S1P | |
Material Zehenschutzkappe | Stahl | |
Durchtrittsicherheit | Metallfreier Durchtrittschutz | |
Norm | EN ISO 20345:2011 | |
elektrostatische Eigenschaft | EGB/ESD | |
EU-Schuhgröße | 37 | |
Farbe | rot | |
Produktart | Sicherheitssandale |
Artikelnummer | 1717513-37 | |
EAN / GTIN | 4030839395196 | |
Herstellernummer | 1717513-37 | |
L-Nummer | L00790 4865 |