• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Sicherheitssandale ANTHONY red Easy ESD S1 Typ 3, Größe 36

Artikel-Nr.: 1717503-36
auf Anfrage
Lieferbar in 2-3 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.
  • Schutzklasse: S1
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Schutzklasse S1
EU-Schuhgröße 36
Farbe rot
Produktart Sicherheitssandale

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 1717503-36
EAN / GTIN 4030839394441
Herstellernummer 1717503-36
L-Nummer L00790 5263

Beschreibung

Beschreibung:

  • Mikrofaser
  • Atmungsaktives Textilfutter
  • Gepolsterte Lasche
  • Ganzflächige Einlegesohle ESD PRO Lady black
  • ESD-fähige Softvlies-Brandsohle
  • TPU/PU Sohle ERGO-ACTIVE 2
  • Stahlkappe
  • EN ISO 20345 S1 SRC, Form A
  • Lederfreie Ausstattung

Downloads & Dokumente

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb